Utgått

Schneider Electric - DIMMER CFL 100W HVIT U/RAM WDE002347 9-100W EXXACT - WDE002347

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - DIMMER CFL 100W HVIT U/RAM  WDE002347 9-100W EXXACT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Type last - Induktiv last

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • App styring via Bluetooth - nei

  • Seriedimmer - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480301629

Elnummer

1470244

Leverandørens varenummer

WDE002347

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Type last:

Induktiv last

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

32 mm

Dimmer for små laster. To-veis funksjon i kombinasjon med impulsbrytere. Minnefunksjon av sist instilt lysnivå. Kan oppgraderes til IP44 ved hjelp av tetningssats eller dedikert IP44 påveggskappe. Kan påmonteres LED lyssett som tilbehør. Frontplaten rundt trykknappen kan oppgraderes til transparent med fargeinnlegg eller til børstet stål.