Schneider Electric - DIN sk.justerb.PrismaSeT G B6 LVS03002 - LVS03002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 467 mm
Høyde - 58 mm
Dybde - 97 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481875426
Elnummer
2442368
Leverandørens varenummer
LVS03002
Typebeskrivelse
LVS03002
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
467 mm
Høyde:
58 mm
Dybde:
97 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Montasjeskinne-DIN skinne-justerbar høyde-for modulærprodukter -for PrismaSeT G tavlesystem i B600mm felt


