Schneider Electric - Diodeelement med blå diode - ZB6EB6B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Diodeelement med blå diode

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...24 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110784329

Elnummer

4305213

Leverandørens varenummer

ZB6EB6B

Typebeskrivelse

4305213

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

12...24 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling for kabelsko

Lampefarge:

Blå

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

12...24 V

Type feste:

Frontfeste

Med tilbehør til mener vi deler av hele komponenter. Hele komponenter (XB..) er satt sammen av deler. Disse delene finnes nedenfor og starter betegnelsen med bokstaven Z.