Schneider Electric - Diodemodul for overspenningsbeskyttelse - 6..250 V DC - kompatbelt for RPZ/RUZ sockets - RUW240BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 6...250 V
Driftspenning ved DC - 6...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119403320
Elnummer
4169174
Leverandørens varenummer
RUW240BD
Typebeskrivelse
RUW240BD
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
6...250 V
Driftspenning ved DC:
6...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
6...250 V
Diodemodul for overspenningsbeskyttelse - 6..250 V DC - kompatbelt for RPZ/RUZ sockets.