Schneider Electric - Distribusjonsblokk 1P 125A 10 hull - LGY112510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 35 mm²
Antall poler - 1
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480542152
Elnummer
1701257
Leverandørens varenummer
LGY112510
Typebeskrivelse
LGY112510
Ledertverrsnitt:
35 mm²
Antall poler:
1
Med plombering:
nei
Distribusjonsblokk 1P 125A 10 hull