Schneider Electric - Distribusjonsblokk 1P 160A 13 hull - LGY116013

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Distribusjonsblokk 1P 160A 13 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Antall poler - 1

  • Med plombering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480542169

Elnummer

1701258

Leverandørens varenummer

LGY116013

Typebeskrivelse

1701258

Ledertverrsnitt:

70 mm²

Antall poler:

1

Med plombering:

nei

Distribusjonsblokk 1P 160A 13 hull