Schneider Electric - Distribusjonsblokk 4P 125A 48 hull - LGY412548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 35 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480542091
Elnummer
1701261
Leverandørens varenummer
LGY412548
Typebeskrivelse
1701261
Ledertverrsnitt:
35 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Distribusjonsblokk 4P 125A 48 hull