Schneider Electric - Distribusjonsblokk - 63A - 4 pol - tilførsel fra bunn - LVS04041

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Distribusjonsblokk - 63A - 4 pol - tilførsel fra bunn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell strøm - 63 A

  • Tilkoblingstype - Skruer-/fjærtrekkforbindelse

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482164574

Elnummer

2462998

Leverandørens varenummer

LVS04041

Typebeskrivelse

LVS04041

Antall poler:

4

Nominell strøm:

63 A

Tilkoblingstype:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

4

Antall utganger:

12

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

Ja

Leder tverrsnitt, inngang:

16...25 mm²

Leder tverrsnitt, utgang:

2,5...6 mm²

Høyde:

96,5 mm

Bredde:

72 mm

Dybde:

62 mm

Linergy DX fordelingsblokk kan installeres på en DIN -skinne. Den er kompatibelt med Prisma, PrismaSeT, Pragma skap og Spacial skap. Tilkoblingsklemmene for tilførselskabelen er for maks. 16 mm² for fleksible ledninger eller 25 mm² for èntrådet ledere. Den har 24 hull for tilkoblinger på toppen av produktet. 12 fjærklemmer for faser og 12 fjærklemmer for N-leder. Kabeltverrsnittet mellom 2,5 mm² og 6 mm² for fleksibel og èntrådet leder. Ue -nominell driftsspenning er 440VAC. Den nominelle driftsstrømmen er 63A. Beskyttelsesgrad IPxx B. Motstanden mot glødetråd er 960 ° C. Bredden er 4 moduler à 18 mm. Vekten er 290g. Ihht. IEC60947-7-1 og IEC61439-1 standarder.