Utgått

Schneider Electric - DL1BDM6 Led-pære blå 230 Vac BA15d - DL1BDM6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - DL1BDM6 Led-pære blå 230 Vac BA15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0...0 W

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - LED

  • Lampeform - Andre

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110118315

Elnummer

4306208

Leverandørens varenummer

DL1BDM6

Typebeskrivelse

4306208

Lampeeffekt:

0...0 W

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

LED

Lampeform:

Andre

Farge:

Blå

Lampespenning:

230...230 V

Lysstrøm:

0 lm

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Fargetemperatur:

0 K

Diameter:

0 mm

Total lengde:

0 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

0 mA

Middels levetid:

0 h

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.