Schneider Electric - DL1BDM8 Led-pære gul 230 Vac BA15d - DL1BDM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0...0 W
Sokkel - BA15d
Teknologi - LED
Lampeform - Andre
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110118339
Elnummer
4306209
Leverandørens varenummer
DL1BDM8
Typebeskrivelse
4306209
Lampeeffekt:
0...0 W
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
LED
Lampeform:
Andre
Farge:
Gul
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
0 K
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
0 mA
Middels levetid:
0 h