Schneider Electric - DL1BLB Glødepære 24V 10W BA15d - DL1BLB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampespenning:
24...24 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10...10 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVD
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110846126
Elnummer
4306213
Leverandørens varenummer
DL1BLB
Typebeskrivelse
4306213
Lampeeffekt:
10...10 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
415 mA
Middels levetid:
0 h