Schneider Electric - Dobb endev, 10A hklm 2 mod, hv Dobbel endevender - 10A hurti - NU321318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489455507
Elnummer
1289687
Leverandørens varenummer
NU321318
Typebeskrivelse
1289687
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
2
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP40
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
34,25 mm
Innbyggingsdybde:
21,15 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


