Schneider Electric - Dobbel profilskinne2m - NSYDPR200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dobbel profilskinne2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480181276

Elnummer

2495444

Leverandørens varenummer

NSYDPR200

Typebeskrivelse

NSYDPR200

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Stanseform:

Uten

Lengde:

2000 mm

Høyde:

15 mm

Borehull, senteravstand:

25 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.