Schneider Electric - Dobbel trykknapphode i plast med en sort og hvit trykflate - ZB5AA7120

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dobbel trykknapphode i plast med en sort og hvit trykflate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart/hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119043267

Elnummer

4301447

Leverandørens varenummer

ZB5AA7120

Typebeskrivelse

4301447

Farge på knapp:

Svart/hvit

Antall kommandoposisjoner:

2

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

En helt ny serie med dobble- og tripple trykknapper. De dobble trykknappene kan også å bli levert med lys.Fordeler: - IP66 / IP69K som standard uten bruk av ekstra silikonhette- En tredje funksjon, "STOP", eller lys