Schneider Electric - Dør for PrismaSeT G skap 36Mo LVS08225 - LVS08225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1830 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481878236
Elnummer
2443052
Leverandørens varenummer
LVS08225
Typebeskrivelse
LVS08225
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1830 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
33 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør til PrismaSeT G gulvskap. Passer til gulvskap på 33 vertikale moduler. Bredden er 600 mm. Høyden er 2030 mm. Døren er laget av stålplate (RAL 9003) og har IP-beskyttelsesgrad IP30/4X. Høyre-eller venstrehengslet (130 ° åpningsvinkel). Døren har 1 lås med nøkkellås (nøkkel 405). Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver


