Schneider Electric - Dør IP30 PrismaSeT P bredde 3 LVS08513 - LVS08513

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dør IP30 PrismaSeT P bredde 3 LVS08513

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481878663

Elnummer

2443157

Leverandørens varenummer

LVS08513

Typebeskrivelse

2443157

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

300 mm

Høyde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

30 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør til PrismaSeT P-kabelfelt. Den er laget av behandlet stålplate og har en bredde på 300 mm og en høyde på 1925 mm. Døren har beskyttelsesgrad IP30 og er reversibel, noe som betyr at den kan åpnes fra begge sider. Den er også utstyrt med en nøkkellås og en barriere for sidefeltet. Døren har hvit farge (RAL 9003) og har en matt strukturert overflate. Høyre-eller venstrehengslet (120 ° åpningsvinkel). Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver