Schneider Electric - Dør IP30 PrismaSeT P bredde 8 LVS08518 - LVS08518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481878694
Elnummer
2443160
Leverandørens varenummer
LVS08518
Typebeskrivelse
LVS08518
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør til PrismaSeT P-utstyrs/skinnefelt. Den er laget av behandlet stålplate og har en bredde på 800 mm og en høyde på 1925 mm. Døren har beskyttelsesgrad IP30 og er reversibel, noe som betyr at den kan åpnes fra begge sider. Den er også utstyrt med en nøkkellås og en barriere for sidefeltet. Døren har hvit farge (RAL 9003) og har en matt strukturert overflate. Høyre-eller venstrehengslet (120 ° åpningsvinkel). Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver


