Schneider Electric - Dør kabelfelt PrismaSeTG skap LVS08284 - LVS08284

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dør kabelfelt PrismaSeTG skap LVS08284

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 1830 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481878380

Elnummer

2443069

Leverandørens varenummer

LVS08284

Typebeskrivelse

2443069

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

300 mm

Høyde:

1830 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

33 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør for kabelfelt PrismaSeT G gulvskap 33-moduler-bredde 300mm- IP30-med handtak og nøkkel 405-farge RAL 9003