Schneider Electric - Dør SFN/SM 2000x300 - NSYSFND203

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dør SFN/SM 2000x300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 269 mm

  • Høyde - 1966 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486378083

Elnummer

2419035

Leverandørens varenummer

NSYSFND203

Typebeskrivelse

NSYSFND203

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

269 mm

Høyde:

1966 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

26 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Denne ståldøren er spesialbygget for å montere en PanelSeT SFN gulvstående modulære, avkarboniserte elektriske kabinetter i stål for forskjellige bruksområder.Den er kompatibel med Spacial SM gulvstående stålskap.Den har en nominell høyde og bredde på henholdsvis 2 000 mm og 300 mm.Døren er laget av stålplate, mens håndtaket er laget av polyamid 6 med 30 % fiberglass.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge med et svart (RAL 9005) håndtak.Den har en åpning på opptil 120 grader og er reversibel, noe som betyr at den kan åpnes fra hver side.Døren har en 4-punkts lås med håndtak som har en 5 mm dobbel-bar innsats for sikkerhet.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.