Schneider Electric - Dører SFN/SM 1800x1000 - NSYSFND18102D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dører SFN/SM  1800x1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 969 mm

  • Høyde - 1766 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486378069

Elnummer

2419033

Leverandørens varenummer

NSYSFND18102D

Typebeskrivelse

NSYSFND18102D

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

969 mm

Høyde:

1766 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

26 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Denne doble ståldøren er spesialbygget for å montere en PanelSeT SFN gulvstående modulære, avkarboniserte elektriske kapslinger i stål for forskjellige bruksområder.Den er kompatibel med Spacial SM gulvstående stålskap.Den har en nominell høyde og bredde på henholdsvis 1 800 mm og 1 000 mm.Dørene er laget av stålplate, mens håndtaket er laget av polyamid 6 med 30 % fiberglass.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge med et svart (RAL 9005) håndtak.De har en blenderåpning opp til 120 grader.Hoveddøren har en 4-punkts lås med håndtak som har en 5 mm dobbel-bar innsats for sikkerhet, mens den sekundære døren har et låsebar system med et håndtak.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.