Schneider Electric - Dreiehandtak R/G IP65 NSXm - LV426999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481166814
Elnummer
4301872
Leverandørens varenummer
LV426999
Typebeskrivelse
4301872
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Dreiehandtak, rødt/gult,IP65, for ComPact NSXm effektbryter


