Schneider Electric - Dreiehåndtak sort m/dørkobling - GV4APN01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485444734
Elnummer
4350741
Leverandørens varenummer
GV4APN01
Typebeskrivelse
4350741
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Dreiehåndtak for TeSys GV4 & BV4 sort med dørkobling


