Schneider Electric - DZ5CA005 Endehylse 0,5mm2 vinge norm - DZ5CA005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110535495
Elnummer
1862199
Leverandørens varenummer
DZ5CA005
Typebeskrivelse
1862199
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
Ja
Båndform:
nei
AWG størrelse:
22
CABLE END 0,5