Schneider Electric - DZ5CE005D Endehylse 0,5mm2 norm DIN - DZ5CE005D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Konstruktionstype - Standard 
- Nominelt tverrsnitt - 50 mm² 
- Hylselengde - 8 mm 
- Isolert - Ja 
- Farge - Hvit 
Emballasje og betingelser
- 1000 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
3389110211276
Elnummer
1862113
Leverandørens varenummer
DZ5CE005D
Typebeskrivelse
1862113
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
22
PM N01


