Schneider Electric - DZ5CE0253 Endehylse 2,5mm2 lang - DZ5CE0253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110537208
Elnummer
1862151
Leverandørens varenummer
DZ5CE0253
Typebeskrivelse
1862151
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14