Schneider Electric - DZ5CE042 Endehylser 4mm2 norm - DZ5CE042

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - DZ5CE042 Endehylser 4mm2 norm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 4 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1000 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110537116

Elnummer

1862128

Leverandørens varenummer

DZ5CE042

Typebeskrivelse

1862128

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Oransje

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

12

PM N01