Schneider Electric - DZ5ME5 TELEQUICK GLIDEMUTTER - DZ5ME5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Gjengetype - Andre
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110524598
Elnummer
2462212
Leverandørens varenummer
DZ5ME5
Typebeskrivelse
DZ5ME5
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Gjengetype:
Andre
Med fjær:
nei
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei


