Schneider Electric - Easy PDU 1U, 16A, 230V, (8)C13 - EPDU1016B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy PDU 1U, 16A, 230V, (8)C13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall jordede stikkontakter - 0

  • Antall stikkontakter med jordpinne - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304404996

Elnummer

6601260

Leverandørens varenummer

EPDU1016B

Typebeskrivelse

6601260

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall C13 stikkontakter:

8

Monteringsmål:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Antall faser:

0

Kabellengde:

2,5 m

Antall sikringsautomater:

0

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Lengde:

44,4 mm

Bredde:

62 mm

Høyde:

1794 mm

Dybde:

44,4 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Evaluering:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

Easy Basic Rack-PDU EPDU1016B er enkel å installere og bruke, noe som forenkler strømdistribusjonen. Dette er en horisontal rackmonterbar PDU med ultralav vekt på grunn av sitt aluminiumshus, med opptil 50% vektredusering. EPDU1016B har (1) C20-inngang og (8) C13-uttak. Enheten fungerer innenfor et temperaturområde fra -5° til +45°C og leveres med 1 års standardgaranti. I pakken følger det med kabel, installasjonsguide, brukermanual og rackmonteringsfester for rask og enkel montering inne i racket. Produktfamilien inkluderer en rekke forskjellige inngangs- og utgangstilkoblinger for å distribuere 120V, 208V eller 230V strøm til flere uttak, slik at brukeren kan tilpasse seg ulike effektbehov.