Schneider Electric - Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 - EPDU1232M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall jordede stikkontakter - 0

  • Antall stikkontakter med jordpinne - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 18

  • Monteringsmål - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304405115

Elnummer

6609280

Leverandørens varenummer

EPDU1232M

Typebeskrivelse

6609280

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jordpinne:

0

Antall C13 stikkontakter:

18

Monteringsmål:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Kabellengde:

1,98 m

Antall C19 stikkontakter:

6

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

62 mm

Høyde:

1506 mm

Dybde:

44,4 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

Med måler:

Ja

Styrefunksjon:

Ja

SNMP:

nei

Med display:

nei

Evaluering:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

nei

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

Ja

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

Easy Metered Rack PDU EPDU1232M er en enkel å installere og bruke PDU, som gjør strømdistribusjon både enkel og intelligent. Easy Metered Rack-PDU gir strømstyring av tilkoblede belastninger og sanntidsfjernovervåking. EPDU1232M har (1) IEC 60309-inngang, (18) C13-uttak og (6) C19-uttak. Dette er en vertikal rackmonterbar PDU med ultralav vekt, en smart og multifunksjonell skjerm. Det fullt brukervennlige nettgrensesnittet for nettverksstyring gir enkel administrasjon via webben og SNMP. Denne PDU-en tillater brukeren å få tilgang til, konfigurere og administrere enheter eksternt for å spare verdifull tid. EPDU1116M indikerer overbelastnings- og advarselsforhold basert på parametere som er definert av brukeren. Den informerer også brukeren om mulige problemer, som overbelastede kretser, ved hjelp av både nettverks- og visuelle alarmer. Det er raskt og enkelt å oppgradere programvaren via webben for fremtidige funksjoner og produktforbedringer. I pakken følger det med kabel, installasjonsveiledning, brukerveiledning og vertikale monteringsfester for rask og enkel montering på baksiden av racket. Enheten fungerer innenfor et temperaturområde fra -5° til +45°C og leveres med 1 års standardgaranti.