Schneider Electric - Easy PDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 - EPDU1232S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter - 0
Antall stikkontakter med jordpinne - 0
Antall C13 stikkontakter - 18
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304428039
Elnummer
6609285
Leverandørens varenummer
EPDU1232S
Typebeskrivelse
6609285
Monteringsretning:
Loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jordpinne:
0
Antall C13 stikkontakter:
18
Monteringsmål:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Antall faser:
3
Kabellengde:
2 m
Antall C19 stikkontakter:
6
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Bredde:
55 mm
Høyde:
1738 mm
Dybde:
62 mm
Matespenning:
400 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
Ja
Med display:
Ja
Evaluering:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Med sikring:
nei
Amperemeter:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Med montasjemateriell:
Ja
Farge:
Svart