Schneider Electric - Easy PDU, ZeroU, 32A, 230V, (21) SCHUKO IEC309 - EPDU1132B-SCH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - Andre
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde - 3 m
Antall jordede stikkontakter - 0
Antall C13 stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304405047
Elnummer
6601264
Leverandørens varenummer
EPDU1132B-SCH
Typebeskrivelse
6601264
Monteringsmål:
Andre
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde:
3 m
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall C13 stikkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Bredde:
62 mm
Høyde:
1506 mm
Dybde:
44,4 mm
Matespenning:
230 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
Med måler:
nei
Styrefunksjon:
Ja
SNMP:
nei
Med display:
nei
Antall Ethernet-innganger:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Med sikring:
nei
Amperemeter:
nei
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja
Farge:
Svart