Schneider Electric - Easy UPS 10kVA med BattPakk Rack montert 10kVA 230V med e - SRVS10KRILRK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 10000 VA
Overgangstid maks belastning - 2 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304346302
Elnummer
6600987
Leverandørens varenummer
SRVS10KRILRK
Typebeskrivelse
6600987
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
10000 VA
Overgangstid maks belastning:
2 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
10000 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
219,5 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
615 mm
Vekt:
79 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
1 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
1


