Schneider Electric - Easy-UPS 1S 1000VA, 230V - BVS1000I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 2
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 0,0001 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304338383
Elnummer
6601400
Leverandørens varenummer
BVS1000I
Typebeskrivelse
6601400
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
2
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
0,0001 min
Primærfrekvens:
45...65 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
600 W
Antall sekundærfaser:
2
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
92,5 mm
Bredde:
160,5 mm
Dybde:
305 mm
Vekt:
5,7 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0