Schneider Electric - Easy UPS 1S 6000VA 230V - SRVS6KI

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS 1S 6000VA 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...300 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304338154

Elnummer

6601564

Leverandørens varenummer

SRVS6KI

Typebeskrivelse

6601564

Primærspenningsområde:

100...300 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

6000 VA

Overgangstid maks belastning:

4 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

6000 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

685 mm

Bredde:

190 mm

Dybde:

374 mm

Vekt:

54 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

1 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Easy SRVS er designet for essensielle strømbeskyttelsesbehov, selv under de mest ustabile strømforholdene, for små til mellomstore bedrifter. Denne 6kVA dobbeltkonverterende on-line tårn-UPS-en gir ren sinuskurve for å håndtere et bredt spenningsområde og ujevne strømforhold. SRVS kommer med fast kablet 3-leder (1P+N+J) inngang og 1x fast kablet 3-leder (1P+N+J) utgang. SRVS on-line UPS har en kortplass for valgfritt kommunikasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en. UPS-en kan kobles til EcoStruxure IT eller sentrale styringsplattformer fra tredjeparter. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen gir sømløs strøm til belastningen, selv i tilfelle intern oppdaget feil eller feil i UPS-en. Denne Easy UPS-en og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti. Den er ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkssystemer, telekommunikasjon og helsevesen IT.