Schneider Electric - Easy UPS 1S 6000VA 230V - SRVSPM6KIL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...243 V
Antall primærfaser - 2
Sekundærspenningsområde - 220...220 V
Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304343912
Elnummer
6601573
Leverandørens varenummer
SRVSPM6KIL
Typebeskrivelse
6601573
Primærspenningsområde:
230...243 V
Antall primærfaser:
2
Sekundærspenningsområde:
220...220 V
Reaktiv utgangseffekt:
6000 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
45...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
6000 W
Antall sekundærfaser:
2
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
336 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
374 mm
Vekt:
13 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
1