Schneider Electric - Easy UPS 1S RM 6000VA 230V - SRVSPM6KRI

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS 1S RM 6000VA 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304343929

Elnummer

6601574

Leverandørens varenummer

SRVSPM6KRI

Typebeskrivelse

6601574

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

6000 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

6000 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

86,5 mm

Bredde:

438 mm

Dybde:

615 mm

Vekt:

14 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

1 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Easy SRVS er designet for essensielle strømbeskyttelsesbehov, selv under de mest ustabile strømforholdene for små til mellomstore bedrifter. Denne 6kVA rackmonterte 2U-effektmodulen skal kompletteres med eksternt batteripakke (SRVS192RLBP-7A / SRVS240RLBP-9A). Easy SRVS Online-UPS gir en stabil utspenning av høy kvalitet i form av en ren sinuskurve (pure sine wave) for å håndtere et bredt spenningsområde og ujevne effektforhold. SRVS kommer med fast kablet 3-leder (1P+N+J) inngang og 1x fast kablet 3-leder (1P+N+J) utgang. SRVS on-line UPS har en kortplass for valgfritt kommunikasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en på avstand. UPS-en kan tilkobles EcoStruxure IT eller sentrale styringsplattformer fra tredjepart. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen gir sømløs strøm til belastningen, selv i tilfelle intern oppdaget feil eller feil i UPS-en. UPS-en er kompatibel med SRVSRK1 og SRVSRK2 skinnemonteringssett som selges separat. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkssystemer, telekommunikasjon og helsevesen IT.