Schneider Electric - Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:1 - E3SUPS15K3I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 380...415 V
Antall primærfaser - 3
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 15000 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304340744
Elnummer
6601223
Leverandørens varenummer
E3SUPS15K3I
Typebeskrivelse
6601223
Primærspenningsområde:
380...415 V
Antall primærfaser:
3
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
15000 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
15000 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
530 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
700 mm
Vekt:
36 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0