Schneider Electric - Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 UPS - E3SUPS20KHB1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 UPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 380...415 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 380...415 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 20000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 10 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304428237

Elnummer

6601534

Leverandørens varenummer

E3SUPS20KHB1

Typebeskrivelse

6601534

Primærspenningsområde:

380...415 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

380...415 V

Reaktiv utgangseffekt:

20000 VA

Overgangstid maks belastning:

10 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

20000 W

Antall sekundærfaser:

3

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

1400 mm

Bredde:

380 mm

Dybde:

907 mm

Vekt:

446 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

95 %

Effektivitet I Eko-modus:

99 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Høy-effektiv 3-fase UPS med interne batterer som gir 9 minutter driftstid. UPSen har avanserte funksjoner, konkurransedyktige spesifikasjoner, og robust elektrisk desgn, som forenkler forretningskritisk drift i datasenter eller tekniske rom. Dette er en 20 kVA UPS som er eksepsjonelt enkel å installere, drifte, vedlikeholde og reparere, og ideell for små og mellomstore bedrifter. Den kommer med støvfilter og spesielt behandlede paneler for tøffe omgivelser.