Schneider Electric - Easy UPS 3S 40kVA 400V 3:3 - E3SUPS40KHB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 380...415 V
Antall primærfaser - 3
Sekundærspenningsområde - 380...415 V
Reaktiv utgangseffekt - 40000 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304340829
Elnummer
6601238
Leverandørens varenummer
E3SUPS40KHB
Typebeskrivelse
6601238
Primærspenningsområde:
380...415 V
Antall primærfaser:
3
Sekundærspenningsområde:
380...415 V
Reaktiv utgangseffekt:
40000 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
40000 W
Antall sekundærfaser:
3
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
1400 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
996 mm
Vekt:
158 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0