Schneider Electric - Easy UPS 3S Parallel Kit (5m c - E3SOPT002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 229 mm
Høyde - 51 mm
Dybde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304339588
Elnummer
6601522
Leverandørens varenummer
E3SOPT002
Typebeskrivelse
6601522
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
229 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
432 mm
Parallell sett som inkluderer en kabel (5m) for Easy UPS 3S parallell systemer. Opp til fire UPSer kan bli parrallellkoblet f or kapasitet eller redundans.


