Schneider Electric - Easy UPS 6kVA med BattPakk Rack montert 6kVA 230V med ek - SRVS6KRILRK

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS 6kVA med BattPakk Rack montert 6kVA 230V med ek

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 6 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304346357

Elnummer

6600986

Leverandørens varenummer

SRVS6KRILRK

Typebeskrivelse

6600986

Primærspenningsområde:

230...230 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

6000 VA

Overgangstid maks belastning:

6 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

6000 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

219,5 mm

Bredde:

438 mm

Dybde:

615 mm

Vekt:

79 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

1 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

1

For små og mellomstore bedrifter tilbyr Schneider Electric Easy UPS 1Ph Online som er en allsidig og konkurransedyktig UPS med høy kvalitet, utviklet for å håndtere et bredt spenningsområde og varierende strømforhold. Easy UPS SRVS RM 6000VA/6000W 230V m/RailKit og ekstern batteripakke. Denne modellen er for utvidet batteritid.