Schneider Electric - Easy UPS BattPakk 1kVA Rack Easy UPS On-line 36V Rack mon - SRVS36RLBP-9A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 36 V
Kapasitet - 9000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304403197
Elnummer
6600988
Leverandørens varenummer
SRVS36RLBP-9A
Typebeskrivelse
6600988
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
36 V
Kapasitet:
9000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
16
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
400 mm
Høyde inkl. poler:
238 mm
Bredde:
145 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
19800 g


