Schneider Electric - Easy UPS BattPakk 2&3kVA Rack Easy UPS On-line 72V Rack mon - SRVS72RLBP-9A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 72 V
Kapasitet - 9000 mAh
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304403203
Elnummer
6600989
Leverandørens varenummer
SRVS72RLBP-9A
Typebeskrivelse
6600989
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
72 V
Kapasitet:
9000 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
16
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
425 mm
Høyde inkl. poler:
336 mm
Bredde:
190 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
38000 g