Schneider Electric - Easy UPS BattPakk 6&10kVA Rack Easy UPS On-line 240V Rack mo - SRVS240RLBP-9A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 240 V
Kapasitet - 9000 mAh
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304343509
Elnummer
6600990
Leverandørens varenummer
SRVS240RLBP-9A
Typebeskrivelse
6600990
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
240 V
Kapasitet:
9000 mAh
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
20
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
606 mm
Høyde inkl. poler:
131 mm
Bredde:
438 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
60000 g


