Schneider Electric - Easy UPS SMVS 1000VA 1-fase Easy UPS SMVS 1000VA 230V, US - SMVS1000CAI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 165...295 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 2,5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
731304344322
Elnummer
6600993
Leverandørens varenummer
SMVS1000CAI
Typebeskrivelse
6600993
Primærspenningsområde:
165...295 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
2,5 min
Primærfrekvens:
45...65 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
700 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
220 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
410 mm
Vekt:
13,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
10 %
Utgangseffektfaktor:
0,7
Totaleffektivitet:
96 %
Effektivitet I Eko-modus:
96 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


