Schneider Electric - Easy UPS SMVS 2000VA 1-fase Easy UPS SMVS 2000VA 230V, US - SMVS2000CAI

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Easy UPS SMVS 2000VA 1-fase Easy UPS SMVS 2000VA 230V, US

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 165...295 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 2000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 2,5 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304344346

Elnummer

6600995

Leverandørens varenummer

SMVS2000CAI

Typebeskrivelse

6600995

Primærspenningsområde:

165...295 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

2000 VA

Overgangstid maks belastning:

2,5 min

Primærfrekvens:

45...65 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1400 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

240 mm

Bredde:

180 mm

Dybde:

455 mm

Vekt:

23,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

10 %

Utgangseffektfaktor:

0,7

Totaleffektivitet:

96 %

Effektivitet I Eko-modus:

96 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

0

Easy UPS SMVS er designet for små til mellomstore bedrifter og er utformet for å håndtere kritiske strømbeskyttelsesbehov under de mest ustabile strømforholdene. Denne 2000VA line-interaktive UPSen gir stabil og ren sinus kurve for å håndtere et bredt spenningsområde og ujevne strømforhold. Plug and play SMVS kommer med (1) C14-inngang og (6) C13-uttak. Denne UPSen støtter kommunikasjonsgrensesnitt som USB, RS-232, potensialfri relékontakt og en intelligent kortplass for et valgfritt nettverkskort for overvåking og ekstern styring. Ideell for bedriftsdatamaskiner/arbeidsstasjoner, små kontorer, serverrom, lyd-/videosystemer og salgssteder. UPSen er kompatibel med erstatningsbatteri APCRBCV206. Easy UPS SMVS og det innebygde blybatteriet har 2 års garanti.