Schneider Electric - Easy UPS SRVS 19" Rail Kit 900mm for 6/10kVA - SRVSRK2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 58,5 mm
Høyde - 88 mm
Dybde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304345275
Elnummer
6601542
Leverandørens varenummer
SRVSRK2
Typebeskrivelse
6601542
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
58,5 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
900 mm
Easy UPS SRVS Rail-settet gir enkel rackmontering for rackmonterbar Easy UPS. Dette 19-tommers rail-settet med 900 mm dybde kan støtte utstyr med en maksimal vekt på 100 kg. Det har 2 års garanti.


