Schneider Electric - Easy UPS SRVS 192V Batteripakke 10kVA, Rack, for interne batterier - SRVS192RBP-9A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 192 V
Kapasitet - 9000 mAh
Antall celler - 32
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304343486
Elnummer
6601543
Leverandørens varenummer
SRVS192RBP-9A
Typebeskrivelse
6601543
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
192 V
Kapasitet:
9000 mAh
Antall celler:
32
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
710 mm
Høyde inkl. poler:
87 mm
Bredde:
438 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
53000 g