Schneider Electric - Easy UPS SRVS 36V Batteripakke 1kVA Tower - SRVS36BP-9A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 36 V
Kapasitet - 18000 mAh
Antall celler - 6
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304343387
Elnummer
6601545
Leverandørens varenummer
SRVS36BP-9A
Typebeskrivelse
6601545
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
36 V
Kapasitet:
18000 mAh
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
400 mm
Høyde inkl. poler:
238 mm
Bredde:
145 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
19600 g


