Schneider Electric - Easy UPS SRVS 72V Batteripakke 2/3kVA Tower - SRVS72BP-9A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 72 V
Lengde - 425 mm
Bredde - 190 mm
Høyde inkl. poler - 336 mm
Vekt - 38000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
731304343394
Elnummer
6601546
Leverandørens varenummer
SRVS72BP-9A
Typebeskrivelse
6601546
Nominell spenning:
72 V
Lengde:
425 mm
Bredde:
190 mm
Høyde inkl. poler:
336 mm
Vekt:
38000 kg
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Easy UPS SRVS-batteripakke, gir forlenget driftstid under lengre strømbrudd. Denne 72V SRVS tower-batteripakken er kompatibel med 2/3kVA SRVS. Den forlengede batteripakken er et blybatteri med 2 års garanti.